Arbetspall, tygstoppning, med glidknappar, låg

Art-nr: 965061
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Utförande utan rullar
sits-⌀ 350 mm
Höjdinställningstyp Ringutlösning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 440 mm - 610 mm
lyftförmåga 120 kg
Material sitsyta Mesh-tyg
Material fotkors pulverbelagd matt aluminium
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Glidknappar
Stativ utförande fotkors med fem armar
Norm DIN 68877
Produktslag Pall

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 965061
EAN/GTIN 4045197702432

Benämning

Utförande:

Bekväm snurrpall av mjuk mesh- tygdyna, bekväm och andningsaktiv.
Sitshöjden kan ställas in med säkerhetsgasfjäder med ringutlösning. Fotkors av aluminium med fem armar.
Sittytans ⌀ 350 mm.
Bärförmåga: 120 kg.

Norm:

DIN 68877

Anmärkning:

Det ventilerande meshtyget skadas av kardborreband. Vänligen täck över kardborrbanden.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar