{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
Malli | ilman pyöriä | |
Istuin-⌀ | 350 mm | |
Korkeudensäätötapa | renkaan vapautus | |
Korkeudensäätömalli | Kaasujousi | |
Korkeudensäätöalue | 440 mm - 610 mm | |
Kantavuus | 120 kg | |
Istuinpinnan materiaali | Verkkokangas | |
Jalkaristikon materiaali | Alumiini matta jauhemaalattu | |
Istuinmateriaalin väri | musta | |
Jalkaristikon rakenne | suojatulpat | |
Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka | |
Standardi | DIN 68877 | |
Tuotetyyppi | Jakkara |
Tuotekoodi | 965061 | |
EAN / GTIN | 4045197702432 |