Pracovná otočná stolička, látkový sedák, s kolieskami, nízka

Č. pol.: 965040
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť Stolička: 120

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Prevedenie s kolieskami
Šírka sedu 470 mm
Hĺbka sedu 450 mm
Operadlo Výška 600 mm
Prestavenie výšky Druh páka na nastavenie výšky
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
Prestavenie výšky Rozsah 480 mm - 630 mm
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu 40 mm
Rozsah prestavenia výšky operadla 60 mm
Nosnosť 120 kg
Materiál Sedadlo sieťovina
Materiál základňa hliník s matným práškovým nástrekom
Farba Materiál sedadla čierna
Základňa Prevedenie rolová súprava
Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie Áno
Synchrónna mechanika Áno
Lordózová podpera Áno
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia áno
Kolieska Prevedenie mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Norma DIN 68877
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965040
EAN/GTIN 4045197702142

Popis

Prevedenie:

Ergonomická otočná stolička so synchrónnou technológiou.
Mäkká sieťovina sedadla a operadla je pohodlná a priedušná. Päťramenná hliníková základňa.
Sedadlo (šírka × hĺbka): 470 × 450 mm.
Výška operadla: 600 mm.
Rozsah prestavenia výšky operadla: 60 mm.
Prestavenie hĺbky sedadla: 40 mm.
Nosnosť: 120 kg.
Voľnosť pohybu rúk vďaka vysokému a úzkemu operadlu.
Brzdené dvojité kolieska s mäkkým dezénom PU.

Norma:

DIN 68877

Poznámka:

Priedušná sieťovina je poškodená suchými zipsami. Zakryte suché zipsy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely