• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Sedia girevole da lavoro, imbottitura di stoffa, con rotelle, bassa

Codice art.: 965040
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata sedia: 120

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Esecuzione con rotelle
Larghezza seduta 470 mm
Profondità seduta 450 mm
Altezza schienale 600 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 480 mm - 630 mm
Campo di regolazione profondità seduta 40 mm
Range di regolazione dello schienale 60 mm
Portata 120 kg
Materiale seduta Tessuto mesh
Materiale basamento a stella Alluminio opaco termoverniciato
Colore materiale seduta nero
Esecuzione basamento a stella Set di rotelle
Regolazione schienale a contatto permanente si
Meccanica sincrona si
Supporto lombare si
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Possibilità di adattamento coppia braccioli
Esecuzione ruote Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Norma DIN 68877
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965040
EAN / GTIN 4045197702142
Codice del produttore 965040
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da lavoro ergonomica con tecnologia sincrona.
Il morbido tessuto mesh del sedile e dello schienale è confortevole e traspirante. Basamento a stella con 5 punti di appoggio in alluminio.
Sede (larghezza×profondità): 470×450 mm.
Altezza schienale: 600 mm.
Range di regolazione schienale: 60 mm.
Regolazione profondità seduta: 40 mm.
Portata: 120 kg.
Ampia libertà di movimento delle braccia grazie allo schienale alto e stretto.
Rotelle doppie frenate con superficie di scorrimento morbida in PU.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Il tessuto traspirante mesh viene danneggiato dalle chiusure a strappo. Ricoprire le chiusure a strappo per ovviare a questo inconveniente.
Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.

Download & documenti

Prodotti correlati