Delavniški vrtljivi stol, sedež z oblazinjenjem, s kolesi, nizek

Št. art.: 965040
Popust
593,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
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
Barva črna
Nosilnost maks. 120 kg
Višinsko nastavljiv da
Izvedba nastavljanja višine (plinska vzmet)
brezstopenjsko nastavljanje višine Da
nastavitev višine min. 480 mm
nastavitev višine maks. 630 mm
Standard DIN 68877
Material, podvozje aluminij
Ledvena opora da
Nastavljanje naklona sedeža da
Višina naslonjala za roke 600 mm
Nastavljiv naslon da
Razpon nastavitve naslonjala min. 0 mm
Razpon nastavitve naslonjala maks. 60 mm
Možni nasloni za roke da
Z nasloni za roke ne
Material sedežne površine Mrežasta tkanina
Širina sedeža 470 mm
Globina sedeža 450 mm
Nastavljiva globina sedeža da
Razpon nastavitve globine sedeža min. 0 mm
Razpon nastavitve globine sedeža maks. 40 mm
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število koles/valjev skupaj 5 kos
Material, kolesce/valj Poliuretan (PU)
Področje uporabe Delavniški stol
Vrsta izdelka delavniški stoli
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 965040
EAN/GTIN 4045197702142
Številka proizvajalca 965040
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomičen delavniški vrtljivi stol s sinhronizirano mehaniko.
Mehka mrežasta tkanina sedeža in naslonjala je udobna in zračna. Aluminijasto petkrako podnožje.
Sedež (Š × G): 470 × 450 mm.
Višina naslonjala: 600 mm.
Območje nastavljanja naslonjala: 60 mm.
Fina nastavitev sedeža: 40 mm.
Nosilnost: 120 kg.
Veliko prostora za gibanje rok zaradi visokega in ozkega naslonjala.
Dvojna kolesa z zavoro in mehko poliuretansko tekalno površino.

Standard:

DIN 68877

Opomba:

Samopritrdilni trak lahko poškoduje zračno mrežasto tkanino. Prosimo, prekrijte sprijemalne trakove.
Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.