Sada: Ráčnový klíč očkoplochý v rolovacím pouzdru č. 25/7 7ks.

Č. pol.: 96411301
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96411301
EAN/GTIN 4018754081127
Číslo výrobcu 96411301
Číslo L L60010 329

Popis

Popis:

  • Váleček se suchým zipem vyrobený z extrémně odolného textilního materiálu

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 7
  • Rozsah: 7x8 - 17x19
  • Obsah: 7 x 8; 9 x 10; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19 mm
  • Č.: 25/7
  • Hmotnost: 1150 g