Set: ratelringsleutel in roltas nr. 25/7 7 delig.

Artikelnummer: 96411301
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96411301
EAN/GTIN 4018754081127
Nummer fabrikant 96411301
L-nummer L60010 329

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roltas met klittenbandsluiting gemaakt van extreem bestendig textielmateriaal

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 7
  • Bereik: 7x8 - 17x19
  • Inhoud: 7 x 8; 9 x 10; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 18; 17 x 19 mm
  • Nr.: 25/7
  • Gewicht: 1150 g