Sada očkoplochých klíčů 13/8 8 - 19 8ks.

Č. pol.: 96400807
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96400807
EAN/GTIN 4018754323258
Číslo výrobcu 96400807
Číslo L L60010 7693

Popis

Popis:

  • Klíče s metrickými rozměry v kapse na role
  • DIN 3113 tvar A/ISO 7738 tvar A.
  • Strana ústí rovná, strana kroužku šikmá 15°
  • Stabilní, štíhlá a lehká inteligentní konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému profilu T.
  • Protiskluzový povrch šetrný k pokožce díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • extrémně odolný, výjimečně odolný
  • Kované v matrici, kalené a chlazené v olejové lázni
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Robustní taška na role se suchým zipem z polyesteru
  • Síťové vložky umožňují zobrazení vloženého nástroje
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo STAHLWILLE
8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 8
  • Rozsah: 8 - 22
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • Obsah: 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Poloha ústí: 15 °
  • Č.: 13/8
  • Hmotnost: 1062 g