Kombikulcs készlet OPEN BOX 13/8 8 - 22 8 db 8 db

Cikkszám: 96400807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96400807
EAN / GTIN 4018754323258
Gyártó száma 96400807
L-szám L60010 7693

Leírás

Leírás:

  • Metrikus kulcsok, azonos kulcsméretek egy tekercses zsebben
  • DIN 3113 A/ISO 7738 A. forma
  • A száj oldala egyenes, a gyűrű oldala 15°-ban hajlított
  • Stabil, karcsú és könnyű, intelligens konstrukció
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, bőrbarát felület a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
  • rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Robusztus gördülő táska tépőzárral poliészterből
  • A hálózati betétek lehetővé teszik a beillesztett eszköz megtekintését
  • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett
  • Hímzett STAHLWILLE logó
8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 8
  • Tartomány: 8 - 22
  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • Tartalom: 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Száj pozíció: 15 °
  • No.: 13/8
  • Súly: 1062 g