Základná doska 480X504

Č. pol.: 961140 480X504
(47,52 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 480 mm
Hĺbka 504 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 490 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 520 mm
Materiál Plast
Farba čierna
Druh produktu Rastrová podložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 961140 480X504
EAN/GTIN 4037519010240
Číslo výrobcu AQ-3934-CH8000

Popis

Použitie:

Veľ. 1056 × 624 pre vlastné rezy podľa individuálnych požiadaviek.
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
    Šírka×hĺbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka