Pagrindinė plokštė 480X504 mm

Prekės Nr.: 961140 480X504
(47,52 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 480 mm
Gylis 504 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 490 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 520 mm
Medžiaga Iš plastiko
Spalva juoda
Produkto rūšis Tinklinis kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 961140 480X504
EAN / GTIN 4037519010240
Gamintojo numeris AQ-3934-CH8000

Aprašymas

Paskirtis:

Dyd. 1056×624 pačiam susipjaustyti pagal savo poreikius.
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
    plotis × gylis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį