Osnovna ploča 480X504 mm

Artikl br.: 961140 480X504
(50,37 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 480 mm
Dubina 504 mm
prikladno za korisna širina ladica 490 mm
prikladno za korisna dubina ladica 520 mm
Materijal Plastika
Boja crna
Vrsta proizvoda Rasterska prostirka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 961140 480X504
EAN / GTIN 4037519010240
Broj proizvođača AQ-3934-CH8000

Opis

Upotreba:

Vel. 1056×624 za vlastite rezove prema individualnim zahtjevima.
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
    širina×dubina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu