{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 150 mm | |
Šírka | 2 000 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Vhodné pre šírku puzdra v G | 80 | |
Vhodné pre hĺbku puzdra v G | 20 | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky | 958146 80 | |
EAN/GTIN | 4062406133436 |