{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 150 mm | |
| Šírka | 1 500 mm | |
| Hĺbka | 500 mm | |
| Vhodné pre šírku puzdra v G | 60 | |
| Vhodné pre hĺbku puzdra v G | 20 | |
| Druh produktu | Podstavec |
| Číslo položky | 958146 60 | |
| EAN/GTIN | 4062406133429 | |
| Číslo výrobcu | 958146 60 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |