Prevedenie:
Kompletne osadená skrinka na náradie v 24 × 24 G so zásuvkami 20 × 20 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. 100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.
Osazení:
Výška cela zásuvky mm: 150, 150
Lakování:
Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.
Poznámka:
Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.
Warning:
Použitie zodpovedajúce danému účelu- Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
- Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
- Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
- Na priemyselné použitie v interiéri.
- Použitie na suchých a pevných podlahách.
- Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
- Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
- Skriňu ukotvite do podlahy.
- Pri prestavbe na montážny vozík vymeňte zásuvky za zásuvky GridLine s jednoručným odblokovaním jednotlivých zásuviek.
- Pri nosnosti jazdnej jednotky zohľadnite hmotnosť krytu.
- Pri vlastnej montáži dbajte na užitočnú výšku.
- S možnosťou kombinácie s jazdnou jednotkou GridLine, č. výr.
- 958480 veľkosť 24 alebo 28.
- S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
- Zásuvky GridLine vybavujte iba jednoručným odblokovaním zásuviek.
- Po zaparkovaní zablokujte riadiace kladky zatiahnutím parkovacej brzdy.
- Rohová spojovacia skriňa pre skrinky na náradie s hĺbkou 700 mm (28G).
- S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
- Na vybavenie vložkou zásuvky GridLine s upínačom nástrojov.
- S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
Nesprávne použitie- Nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.
- Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
- Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
- Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
- Neumiestňujte ani neukladajte na montážny vozík.
- Neprepravujte žiadne osoby.
- Nie je možné kombinovať s jazdnou jednotkou.
- Neotvárajte viacero zásuviek naraz.
- CNC doplnkovú skrinku nie je možné kombinovať s jazdnou jednotkou.