Lišta s priehľadnými boxami ST6

Č. pol.: 956875 ST6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 110 mm
Šírka 601 mm
Hĺbka 77 mm
Počet priehľadných boxov 6
Typ priehľadného boxu ST6
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 956875 ST6
EAN/GTIN 4062406128371

Popis

Použitie:

Skladovanie malých dielov − bez prachu a prehľadne usporiadané.

Vhodné pro:

Na zavesenie do perforovaných panelov □ 9×9 mm v rastri 37 mm.