Zestawy do pojemników przezroczystych, typ pojemnika przezroczystego: ST6

Nr art.: 956875 ST6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
65 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ pojemnika przezroczystego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał z tworzywa sztucznego
Szerokość 601 mm
Głębokość 77 mm
Wysokość 110 mm
Liczba 6

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 956875 ST6
EAN / GTIN 4062406128371
Numer producenta 956875 ST6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Przechowywanie małych części przejrzyście i w sposób zabezpieczony przed kurzem.

Pasuje do:

Zawieszania na ściankach perforowanych, otwory □ 9×9 mm, moduł 37 mm.