Lišta s priehľadnými boxami ST4

Č. pol.: 956875 ST4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 208 mm
Šírka 601 mm
Hĺbka 139 mm
Počet priehľadných boxov 4
Typ priehľadného boxu ST4
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 956875 ST4
EAN/GTIN 4062406128357

Popis

Použitie:

Skladovanie malých dielov − bez prachu a prehľadne usporiadané.

Vhodné pro:

Na zavesenie do perforovaných panelov □ 9×9 mm v rastri 37 mm.