Průhledné boxy v liště, Transparentní box typ: ST4

Artiklové číslo: 956875 ST4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Transparentní box typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plast
Šířka 601 mm
Hloubka 139 mm
Výška 208 mm
Počet 4

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 956875 ST4
EAN / GTIN 4062406128357
Číslo výrobce 956875 ST4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Uložení malých dílků − bezprašné a přehledné.

Vhodné pro:

K zavěšení na děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.