Súprava škrabiek 3

Č. pol.: 954955 3
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 10×16

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30
Stupeň naplnenia zásuvky v G 10×16
Šírka 250 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 10
Hĺbka v G 16
Počet nástrojov 3
Prevedenie so súpravou náradia
Hmotnosť 0,69 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954955 3
EAN/GTIN 2050002041912

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954955: 1 ks
Univerzálny škrabák so štandardnou cepelou c. 837760 vel. 50: 1 ks
Univerzálny škrabák s rohovou cepelou c. 837765 vel. 95: 1 ks
Univerzálny škrabák s multifunkcnou cepelou c. 837770 vel. 75: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely