Jeu de grattoirs, Nombre d'outils: 3

Réf.: 954955 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 3 pc.
Largeur mousse 250 mm
Profondeur mousse 400 mm
Largeur mousse en G 10
Profondeur mousse en G 16
Pour hauteur de tiroir min. 75 mm
Emballage mousse / mousse rigide
Couleur Jaune; noir
Variante grattoir universel
Exécution 2K
Matériau, poignée plastique
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit grattoir
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 954955 3
EAN / GTIN 2050002041912
Réf. fabricant 954955 3
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 954955: 1 pièce
Grattoir universel avec lame standard 837760 réf. 50: 1 pièce
Grattoir universel avec lame angulaire 837765 réf. 95: 1 pièce
Grattoir universel avec lame multifonction 837770 réf. 75: 1 pièce