{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 3 ud. | |
| Anchura espuma | 250 mm | |
| Profundidad espuma | 400 mm | |
| Ancho de la espuma en G | 10 | |
| Profundidad de la espuma en G | 16 | |
| Apto para cajones con una altura mín. | 75 mm | |
| Embalaje | espuma / espuma rígida | |
| Color | amarillo; negro | |
| Variante | Rasqueta universal | |
| Modelo | 2 K | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | juego / surtido | |
| Tipo de producto | Rascador | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 954955 3 | |
| EAN / GTIN | 2050002041912 | |
| Número del fabricante | 954955 3 | |
| Fabricante/responsable | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |