Súprava skrutkovačov 8

Č. pol.: 953416 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×16

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×16
Šírka 200 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 1
Počet nástrojov 8
Prevedenie so skrutkovačom
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 953416 8
EAN/GTIN 4067263723530

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 953416: 1 ks
Plochý skrutkovač GARANT č. 660032 veľ. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ks
Skrutkovač pre skrutky Phillips GARANT Č. 667702 Veľ. 0; 1; 2: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely