Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene 5,5

Č. pol.: 660032 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 024 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele b 5,5 mm
Hrúbka čepelí a 1 mm
Dĺžka čepele 120 mm
Celková dĺžka 220 mm
Hrot čepelí čierna
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky oblé
Úderová koncovka nie
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti dvojzložkový haptoprén
Povrch niklovaný a chrómovaný
Ovládací šesťhran nie
kontinuálne čepele nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 660032 5,5
EAN/GTIN 4067263013464

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.
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
    Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka