{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 8 St. | |
| Breite Schaumstoff | 200 mm | |
| Farbton, blau | Signalorange | |
| beschriebenes Teil, Signalorange | Griffkappe | |
| Tiefe Schaumstoff | 400 mm | |
| Höhe Schaumstoff | 30 mm | |
| Breite Schaumstoff in G | 8 | |
| Tiefe Schaumstoff in G | 16 | |
| Herstellerbezeichnung | Schraubendreher-Sortiment | |
| Verpackung | Schaumstoff / Hartschaum | |
| Ausführung | gerade | |
| Anzahl Werkzeuge | 8 | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Größe Abtrieb, für Phillips (PH) | PH0 | |
| Farbe | blau; orange | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Phillips (PH); für Schlitz | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 953416 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263723530 | |
| Herstellernummer | 953416 8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |