Súprava očkových kľúčov 9

Č. pol.: 952325 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 6×16

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×16
Šírka 150 mm
Hĺbka 400 mm
Šírka v G 6
Hĺbka v G 16
Počet kusov náradia 9
Počet nástrojov 9
Prevedenie s maticovým klúcom (ockový a otvorený klúc)
Hmotnosť 0,861 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952325 9
EAN/GTIN 4062406152321

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 952325: 1 ks
Súprava ocko-vidlicových klúcov GARANT c. 613610 vel. 9 (5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19): 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely