Set di chiavi combinate, Numero degli utensili: 9

Codice art.: 952325 9
Sconto
79,18 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo set 9 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 9 pz.
Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Colore argento
Numero di utensili 9
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 5,5 mm; 7 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 5,5 mm; 7 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata opaca
Normativa DIN 3113
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita for hexagon head screws; for external bi-hex screws
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 952325 9
EAN / GTIN 4062406152321
Codice del produttore 952325 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952325: 1 pz.
Set di chiavi combinate GARANT n. art. 613610 Dim. 9 (5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19): 1 pz.