Zestawy kluczy oczkowo - płaskich, liczba narzędzi: 9

Nr art.: 952325 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 9 szt.
Szerokość pianki 150 mm
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Głębokość pianki 400 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 6
Głębokość pianki w G 16
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Kolor Srebrna
Liczba narzędzi 9
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 5,5 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Norma DIN 3113
Zestaw tak
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z 12-kątem
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 952325 9
EAN / GTIN 4062406152321
Numer producenta 952325 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 952325: 1 szt.
Zestaw kluczy oczkowo-płaskich GARANT nr 613610, rozm. 9 (5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19): 1 szt.