Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia 955136

Č. pol.: 952001 955136
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • vhodné pre hĺbku Shadowboard: 115

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
vhodné pre hĺbku Shadowboard 115 mm
Šírka 383 mm
Hĺbka 115 mm
Počet nástrojov 7
Prevedenie prázdna pre sadu náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952001 955136
EAN/GTIN 4067263724049

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.
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
    Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka