Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia 954015

Č. pol.: 952001 954015
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×8

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×8
Šírka 200 mm
Hĺbka 200 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 8
Počet nástrojov 11
Prevedenie prázdna pre sadu náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 952001 954015
EAN/GTIN 4067263906681

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.
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
    Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka