Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams, tinka kietojo putplasčio komplektui: 955136

Prekės Nr.: 952001 955136
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka kietojo putplasčio komplektui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Antracito pilka
Spalvų tonai, pilkas Grafito pilka
aprašyta dalis, Antracito pilka Deckschicht
aprašyta dalis, Grafito pilka Kontrastschicht
ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Spalva pilkas; juoda
Aukštis 1 30 mm
Įdubų įrankiams skaičius 7 vnt.
Skaičius 1
Produkto rūšis putų įdėklas
Iš anksto glazūruotos putos taip
Konkretaus gamintojo įrenginys nėra
Putplasčio tekstūra standžios
Savybės atsparus alyvai
Medžiaga Polietilenas (PE)
Bendras prietaiso plotis B 383 mm
Bendras gylis T 115 mm
Visas aukštis H 30 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952001 955136
EAN / GTIN 4067263724049
Gamintojo numeris 952001 955136
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva praneša, kad trūksta įrankio.