Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams, tinka kietojo putplasčio komplektui: 954015

Prekės Nr.: 952001 954015
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka kietojo putplasčio komplektui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Antracito pilka
Spalvų tonai, pilkas Signalinė pilka
aprašyta dalis, Antracito pilka Deckschicht
aprašyta dalis, Signalinė pilka Kontrastschicht
Spalva pilkas; juoda
Įdubų įrankiams skaičius 11 vnt.
Plotis G 8
Gylis G 8
Produkto rūšis putų įdėklas
Iš anksto glazūruotos putos taip
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Putplasčio tekstūra standžios
Savybės atsparus alyvai
Medžiaga Polietilenas (PE)
Bendras prietaiso plotis B 200 mm
Bendras gylis T 200 mm
Visas aukštis H 30 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952001 954015
EAN / GTIN 4067263906681
Gamintojo numeris 952001 954015
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva praneša, kad trūksta įrankio.