Odkladacia doska z vrstveného dreva 30X24

Č. pol.: 951985 30X24
(159,00 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Šírka 750 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 30
Hĺbka v G 24
Hrúbka 15 mm
Druh produktu Krycia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951985 30X24
EAN/GTIN 2050002004931
Číslo výrobcu 656SFR33BL

Popis

Prevedenie:

Krycie a odkladacie dosky vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
Odkladacia doska z vrstveného dreva, hrúbka cca 15 mm.

Rozsah dodávky:

Odkladacia doska bez upevňovacieho materiálu.
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
    Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka