Rétegelt falemez rakodólap 30X24

Cikkszám: 951985 30X24
(157,47 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Szélesség 750 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 30
Mélység G-ben 24
Vastagság 15 mm
Termék fajtája Takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951985 30X24
EAN / GTIN 2050002004931
Gyártó száma 656SFR33BL

Leírás

Kivitel:

Takaró- és rakodólap szerszámszekrényekhez és szekrényekhez.
Rétegelt falemez rakodópolc, kb. 15 mm vastag.

Tartalom:

Rakodópolc rögzítőanyag nélkül.
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
    Méretek G-ben Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz