Odkladacia doska z bambusu, Rozmer v G: 30X20

Č. pol.: 951980 30X20
(157,65 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 750 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G. 30
Hĺbka v G. 20
Sila 25 mm
Typ výrobku Krycia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951980 30X20
EAN/GTIN 4062406159016
Číslo výrobcu 951980 30X20

Popis

Prevedenie:

Krycie a odkladacie dosky vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
Odkladacia doska GARANT z bambusu, hrúbka cca 25 mm.

Rozsah dodávky:

Odkladacia doska bez upevňovacieho materiálu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka