Bandeja portaobjetos de bambú GARANT GreenPlus, Dimensiones en G: 30X20

Número de artículo: 951980 30X20
Precio por 1 Unidad (157,76 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Dimensiones en G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GreenPlus
Anchura 750 mm
Profundidad 500 mm
Espesor 25 mm
Unidad específica del fabricante G
Anchura en G 30
Profundidad en G 20
Superficie Con grasa sin residuos
Tipo de producto Bandeja portaobjetos
Material placa bambú

Identificación y clasificación

Número de artículo 951980 30X20
EAN / GTIN 4062406159016
Número del fabricante 951980 30X20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Placa de cubierta y bandeja portaobjetos para armarios de herramientas y armarios.
Bandeja portaobjetos de bambú GARANT GreenPlus, aprox. 25 mm de grosor, aceitada.

Volumen de suministro:

Bandeja portaobjetos sin material de fijación.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GreenPlus" Ver todos