Odkládací deska z bambusu GARANT GreenPlus, Rozměry v G: 30X20

Artiklové číslo: 951980 30X20
Cena za 1 ks (CZK 4024,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměry v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GreenPlus
Šířka 750 mm
Hloubka 500 mm
Tloušťka 25 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 30
Hloubka v G 20
Povrch Naolejovaná bezezbytku
Druh produktu Odkládací deska
Materiál deska bambus.

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951980 30X20
EAN / GTIN 4062406159016
Číslo výrobce 951980 30X20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Krycí a odkládací deska vhodná do skříní na nářadí a skříní.
Odkládací deska z bambusu GARANT GreenPlus, tloušťka cca 25 mm, olejovaná.

Rozsah dodávky:

Odkládací deska bez upevňovacího materiálu.