Krycia doska z oceľového plechu so zaobleným okrajom na 3 stranách 30X24

Č. pol.: 951970 30X24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka 750 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 30
Hĺbka v G 24
Zvýšený okraj Výška 25 mm
Hrúbka z ryhovanej gumy 3 mm
Rozsah použitia Skrina na náradie
Druh produktu Krycia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951970 30X24
EAN/GTIN 4062406158842

Popis

Prevedenie:

Krycie a odkladacie dosky s ryhovanou gumou, vhodné pre skrinky na náradie a skrinky.
Oceľový plech odkladacej dosky s 3-stranným zvýšeným okrajom, čierny, vrátane ryhovanej gumy. Zvýšený okraj, výška 25 mm.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.
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
    Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka