• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 3 lados 30X24

Número de artículo: 951970 30X24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 750 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 30
Profundidad en G 24
Altura reborde contra caída por rodadura 25 mm
Grosor goma ranurada 3 mm
Intervalo de empleo Armario para herramientas
Tipo de producto Placa de cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951970 30X24
EAN / GTIN 4062406158842

Descripción

Ejecución:

Placa de cubierta y bandeja portaobjetos con goma ranurada para armarios de herramientas y armarios.
Placa de cubierta de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura en 3 lados, color negro, con goma ranurada. Altura reborde contra caída por rodadura altura 25 mm.

Norma:

Se cumplen las normas REACH.
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
    Medida en G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra