Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 3 straneh 30X24

Št. art.: 951970 30X24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 750 mm
Globina 600 mm
Širina v G 30
Globina v G 24
Višina povišanega roba 25 mm
Debelina žlebaste gume 3 mm
Področje uporabe Omara za orodje
Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951970 30X24
EAN/GTIN 4062406158842

Opis

Izvedba:

Prekrivna in odlagalna plošča z žlebasto gumo, primerna za omare za orodje in omare.
Prekrivna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 3 straneh, črna, vključno z žlebasto gumo. Povišani rob, višina 25 mm.

Standard:

Izpolnjuje predpise REACH.
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
    Mere v G Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico