Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek 36X24

Č. pol.: 951910 36X24
(58,56 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
190 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Šírka 900 mm
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 36
Hĺbka v G 24
Hrúbka 3 mm
vhodné pre zásuvky v G 36×24G
Materiál Guma
Povrch drážky
Druh produktu Ryhovaná guma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 951910 36X24
EAN/GTIN 2050002006416
Číslo výrobcu 759S9060BL

Popis

Použitie:

Na šetrné, protišmykové a tiché uskladnenie náradia.

Norma:

Predpisy REACH sú splnené.
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
    Rozmer v G Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka