Geribbelde rubbermat voor lades 36X24

Artikelnummer: 951910 36X24
(56,30 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breedte 900 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 36
Diepte in G 24
Dikte 3 mm
geschikt voor lades in G 36×24G
Materiaal Rubber
Oppervlak Ribbels
Producttype Geribbelde rubbermat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951910 36X24
EAN/GTIN 2050002006416
Nummer fabrikant 759S9060BL

Omschrijving

Toepassing:

Om zonder lawaai gereedschap op te bergen, met een hoge mate van bescherming en antislipwerking.

Norm:

Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.
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
    Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen