Urakumimatto laatikoihin 36X24

Tuote nro.: 951910 36X24
(64,74 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Leveys 900 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 36
Syvyys G 24
Paksuus 3 mm
soveltuu vetolaatikoille G 36×24G
Materiaali kumi
Pinta urat
Tuotetyyppi Urakumimatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951910 36X24
EAN / GTIN 2050002006416
Valmistajan numero 759S9060BL

Kuvaus

Käyttö:

Työkaluja säästävään, luistamattomaan ja meluttomaan säilytykseen.

Standardi:

REACH-määräysten mukainen.
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
    Mitta, G Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin