Halkskyddsmatta öppen 10 m rulle 1200 mm

Article no.: 951907 1200
(NOK 220,03 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
62 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Exact halkskyddsmatta rulle 1,20 x 10 m
Längd 10 000 mm
Djup 1 200 mm
Tjocklek 2 – 3 mm
Produktslag Halkskyddsmatta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 951907 1200
EAN / GTIN 4260386324756
Manufacturer number 80001685

Beskrivelse

Utförande:

Matta med noppstruktur av PES/glasfiberväv, dubbelsidig belagd med halkskyddande PVC-skum. Mycket hög halk- och rivsäkerhet. Färg: antracit.

Användningsdata:

För inläggning i utdragslådor. För att säkra mot glidning och för skonsam förvaring av verktygen.

Norm:

DIN EN 597-1 / 6.4 (bedömning av antändlighet); VDI 2700:2009 / Blad 15 / Punkt 11.3 (deformations- och intrycksförhållande). Uppfyller REACH-föreskrifterna.

Anmärkning:

Ingen vidhäftande eller halkskyddande effekt vid väta.