Násuvné deliace steny, Šírka 7G, vhodné pre výšku čela zásuvky: 75mm

Č. pol.: 951771 75
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,70 € / 1 ks
  • Od 5 ks
    1,41 € / 1 ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
193 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku čela zásuvky Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 50 mm
Šírka 175 mm
Šírka v G 7
vhodné pre výšku čela zásuvky 75 mm
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 951771 75
EAN/GTIN 4062406137113
Číslo výrobcu 951771 75
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Prepážky z plastu na zasunutie do deliacich líšt s prepážkami, na ďalšie rozdelenie zásuviek.

Vhodné pro:

Všetky drážkované deliace lišty z plastu. Dbajte na vhodnú výšku čiel zásuviek!

Poznámka:

Úžitková výška násuvných deliacich priečok = šírka – 12 mm. Príklad č. 951751, šírka 5 G: úžitková šírka = 125 mm – 12 mm = 113 mm.
Zásuvné deliace steny GridLine so šírkou 3G, 5G, 7G nie je možné použiť v zásuvkách s rozmermi 46 × 24G a 56 × 24G, pretože perforované otvory v týchto zásuvkách sú usporiadané v mriežke 50 mm alebo 2G.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka