• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Pereţi despărţitori demontabili, lăţime 7G, Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor: 75mm

Cod articol.: 951771 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,70 € / 1 buc.
  • de la 5 bucăți
    1,42 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
711 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea frontală a sertarelor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Partea descrisă Întregul articol
Serie GridLine
Material Plastic
Lăţime 175 mm
Înălţime 50 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime utilă B 163 mm
Recomandat pentru Sertare
Înălţime frontală 75 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Perete despărţitor

Identificare și clasificare

Cod articol 951771 75
EAN / GTIN 4062406137113
Număr producător 951771 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pereţii despărţitori din plastic se prind în bara perforată de separaţie pentru compartimentarea ulterioară a sertarelor.

Adaptat pentru:

Toate barele perforate de separaţie sunt din plastic. Atenţie la înălţimea frontală corespunzătoare a sertarului!

Notă:

Lăţimea utilă a pereţilor despărţitori demontabili = lăţimea -12 mm. Exemplu Cod 951751, lăţime 5G: Lăime utilă = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
Pereţii despărţitori demontabili GridLine cu lățimi 3G, 5G, 7G nu pot fi utilizate în sertarele cu dimensiunile 46×24G și 56×24G, deoarece ştanţările din aceste sertare sunt aranjate într-o grilă de 50 mm sau 2G.