Cloisons emboîtables, largeur 7G, Pour hauteur frontale de tiroir: 75mm

Réf.: 951771 75
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    1,96 € / 1 unité
  • De 5 unités
    1,63 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
373 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pièce décrite article complet
Matériau Plastique

Identification et classification

Référence article 951771 75
EAN / GTIN 4062406137113
Réf. fabricant 951771 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cloisons en plastique à emboîter dans les parois de séparation à fente, pour compartimentage supplémentaire des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Toutes les parois de séparation à fentes sont en plastique. Attention à la hauteur frontale des tiroirs adaptée!

Remarque(s):

Largeur utile des cloisons emboîtables = largeur -12 mm. Exemple 951751, largeur 5G: Largeur utile = 125 mm - 12 mm = 113 mm.
Les cloisons emboîtables GridLine dans les largeurs 3G, 5G, 7G ne peuvent pas être utilisées dans les tiroirs de dimensions 46×24G et 56×24G, car les perforations de ces tiroirs sont effectuées au pas de 50 mm ou 2G.