Lavička s roštom na obuv, voľne stojaca Buk, Typ: 1000

Č. pol.: 949820 1000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 450 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 353 mm
Lamely sedadla v profile 60×30 mm
Vyrovnanie úrovní možné do 10 mm
Počet Nôh 4
Materiál Lamely sedadla zaoblené lišty z tvrdého bukového dreva, priehladne lakované
Materiál základňa konštrukcia 4-hrannej rúrky
Možné špeciálne lakovanie nie
Hmotnosť 11,5 kg
Druh produktu Sedacia lavica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 949820 1000
EAN/GTIN 4062406082680
Číslo výrobcu 949820 1000
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Stabilná konštrukcia zo 4-hrannej rúrky 30 × 30 mm. Laty na sedenie s profilom 60 × 30 mm, pre pohodlné sedenie. S nastaviteľnými podlahovými klzákmi na jednoduché vyrovnávanie úrovne (10 mm). Rošty na topánky s 5 priečkami zo 4-hrannej rúrky.
Lišty sedadla z hobľovaných a zo všetkých strán zaoblených líšt z tvrdého dreva, bezfarebne lakované. S prirodzenými farebnými rozdielmi.

Lakování:

Oceľový rám s čiernosivou povrchovou úpravou. Nie sú možné žiadne špeciálne lakovania.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka