{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Altura | 450 mm | |
| Largura | 1.000 mm | |
| Profundidade | 353 mm | |
| Barras do banco no perfil | 60×30 mm | |
| Possível compensação de nível até | 10 mm | |
| Número de pés | 4 | |
| Material das barras do banco | ripas arredondadas de madeira de faia, envernizadas a transparente | |
| Material do pé | construção de tubo quadrado | |
| Pintura especial possível | não | |
| Peso | 11,5 kg | |
| Tipo de produto | Banco |
| Número do artigo | 949820 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406082680 | |
| Número do fabricante | 949820 1000 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |