Lavice k sezení s roštem na boty, volně stojící buk, Typ: 1000

Artiklové číslo: 949820 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 450 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 353 mm
Latě na sezení v profilu 60×30 mm
Výškové vyrovnání možné do 10 mm
Počet nohou 4
Materiál latě na sezení Zaoblené lišty z tvrdého dřeva buk, průhledně lakované
Materiál nohy Konstrukce 4hranné trubky
Možnost odstínů na přání ne
Hmotnost 11,5 kg
Druh produktu Lavice k sezení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949820 1000
EAN / GTIN 4062406082680
Číslo výrobce 949820 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stabilní konstrukce ze 4hranné trubky 30×30 mm. Latě na sezení s profilem 60×30 mm, pro komfortní sezení. S nastavitelnými podlahovými kluzáky pro jednoduché vyrovnávání úrovně (10 mm). Rošty na boty s 5 příčkami ze 4hranné trubky.
Latě na sezení z hoblovaných a ze všech stran zaoblených lišt z tvrdého dřeva, průhledně lakované. S přirozenými barevnými rozdíly.

Lakování:

Ocelová konstrukce černošedá s povlakem. Není možné žádné zvláštní lakování.